Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-1/8 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Length Through Bore1.2500 po
- Outside Diameter6.7200 po
- Diamètre du pas6.376 po
- Largeur de la dent0,3750 po
- Poids4.96 lb
Details
- 2D Dessins
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne50
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Number Of Teeth32
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648182190
Aperçu
Description du fabricant
50BS32H 1-1/8" SPKT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité