Motion
50BS60H  1-7/16" KWSS SPKT

IWIS
50BS60H 1-7/16" KWSS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 50 / 5/8 po, ennuyé à dimension, 1-7/16 po, 60 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744052
N° MFR50BS60H 1-7/16" KWSS SPKT
Prix256.24 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50BS60H 1-7/16" KWSS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 50 / 5/8 po, ennuyé à dimension, 1-7/16 po, 60 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744052
N° MFR50BS60H 1-7/16" KWSS SPKT
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
Prix256.24 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.3000 po
  • Diamètre du pas
    11.942 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    60
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648183418

Aperçu

Description du fabricant
50BS60H 1-7/16" KWSS SPKT