Motion
50QD19H X SPKT SH

IWIS
50QD19H X SH SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyé QD - dents 19 , bague SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744095
N° MFR50QD19H X SH SPKT
Prix91.94 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50QD19H X SH SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyé QD - dents 19 , bague SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744095
N° MFR50QD19H X SH SPKT
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
Prix91.94 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    SH SH
  • Diamètre du moyeu
    2.6875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0,8125 po
  • Diamètre extérieur
    4.1200 po
  • Diamètre du pas
    3.797 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    19
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648635092

Aperçu

Description du fabricant
50QD19H X SPKT SH