Motion
50SF96 QD SPKT

IWIS
50SF96 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyée QD - 96 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744119
N° MFR50SF96 QD SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50SF96 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyée QD - 96 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744119
N° MFR50SF96 QD SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    SF
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    19.4700 po
  • Diamètre du pas
    19.102 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    29.88 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    96
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648183524

Aperçu

Description du fabricant
50SF96 QD SPKT