Motion
60A15 SPKT

IWIS
60A15 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 60 / 3/4 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744126
N° MFR60A15 SPKT
Price$33.53/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60A15 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 60 / 3/4 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744126
N° MFR60A15 SPKT
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
Price$33.53/pc

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3/4 po
  • Outside Diameter  
    3.9800 po
  • Diamètre du pas
    3.608 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    1.08 lb

Details

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Number Of Teeth  
    15
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648627493

Aperçu

Description du fabricant
60A15 SPKT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté