Motion
60A16 SPKT

IWIS
60A16 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 60 / 3/4 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 16 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744127
N° MFR60A16 SPKT
Prix36.89 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60A16 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 60 / 3/4 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 16 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744127
N° MFR60A16 SPKT
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
Prix36.89 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.2200 po
  • Diamètre du pas
    3.845 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    16
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648611195

Aperçu

Description du fabricant
60A16 SPKT