Motion
60B29H SPKT

IWIS
60B29H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 29 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744205
N° MFR60B29H SPKT
Prix131.71 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60B29H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 29 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744205
N° MFR60B29H SPKT
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
Prix131.71 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.1100 po
  • Diamètre du pas
    6.698 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    7.28 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    29
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648630233

Aperçu

Description du fabricant
60B29H SPKT