Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre5.6700 po
- Diamètre du pas5.270 po
- Largeur de la dent0,5000 po
- Poids5.25 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne60
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents22
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648320776
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur la gamme d’emballages des principaux fabricants d’aliments iwisL’une des principales installations du fabricant d’aliments du Mont Sterling, au Kentucky, exploite 21 chaînes d’emballage à haute vitesse, chacune étant un élément essentiel d’un processus de production à haut rendement.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la production d’œufs à grande échelle iwisUne usine de production d’œufs à grande échelle à Seymour, en Indiana, exploite une chaîne de tri d’œufs à haut rendement qui fonctionne continuellement, traitant des millions d’œufs par le lavage, le tri et le classement.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la fabrication d’aliments au four à chaleur intense iwisUn important fabricant de collations était confronté à des problèmes d’approvisionnement répétés avec un fournisseur de longue date de la chaîne qui n’a pas livré le produit à temps.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la production de crème glacée iwisUn grand fabricant exploite des installations de production de crème glacée à volume élevé avec des congélateurs tunnel jouant un rôle essentiel dans la production de ses produits de crème glacée.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Étude de cas sur la production de canettes à grande vitesse iwis
Dans une usine de production de boîtes de conserve à grande vitesse à Jacksonville, en Floride, les chaînes de production exploitent 24/7 boîtes de conserve, produisant jusqu’à 2,400 boîtes de conserve par minute.
Dépliant sur les capacités iwis
Les systèmes d’entraînement iwis, fondés en Allemagne en 1916, fabriquent des chaînes, des pignons et des composants d’entraînement pour les industries exigeantes du monde entier. Avec 95,000 produits et emplacements dans le monde entier, elle offre des solutions innovantes soutenues par plus d’un siècle d’expertise.