Motion
60BS26H BORE SPKT DE 2.5 CM

IWIS
60BS26H 1" BORE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 60 / 3/4 po, ennuyé à dimension, 1 po, 26 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744389
N° MFR60BS26H 1" BORE SPKT
Prix115.90 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60BS26H 1" BORE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 60 / 3/4 po, ennuyé à dimension, 1 po, 26 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744389
N° MFR60BS26H 1" BORE SPKT
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
Prix115.90 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.6300 po
  • Diamètre du pas
    6.222 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    6.38 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    26
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648629220

Aperçu

Description du fabricant
60BS26H BORE SPKT DE 2.5 CM