Motion
60BS30H BORE SPKT DE 2.5 CM

IWIS
60BS30H 1" BORE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 60 / 3/4 po, ennuyé à dimension, 1 po, 30 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744430
N° MFR60BS30H 1" BORE SPKT
Prix148.98 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60BS30H 1" BORE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 60 / 3/4 po, ennuyé à dimension, 1 po, 30 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744430
N° MFR60BS30H 1" BORE SPKT
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
Prix148.98 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.5900 po
  • Diamètre du pas
    7.175 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    7.58 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    30
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648637799

Aperçu

Description du fabricant
60BS30H BORE SPKT DE 2.5 CM