Motion
60BTB22H SPKT

IWIS
60BTB22H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 22 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744594
N° MFR60BTB22H SPKT
Prix137.44 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60BTB22H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 22 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744594
N° MFR60BTB22H SPKT
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
Prix137.44 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Diamètre du moyeu
    3.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    5.6660 po
  • Diamètre du pas
    5.270 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    2.80 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    22
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648634354

Aperçu

Description du fabricant
60BTB22H SPKT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon