Motion
60BTL70 SPKT

IWIS
60BTL70 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 70 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744612
N° MFR60BTL70 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60BTL70 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 70 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744612
N° MFR60BTL70 SPKT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 1/2 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 1/2 po
  • Diamètre extérieur
    17.1500 po
  • Diamètre du pas
    16.717 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    27.60 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    70
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648186693

Aperçu

Description du fabricant
60BTL70 SPKT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon