Motion
80A72 SPKT

IWIS
80A72 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 80 / 1 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 72 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744690
N° MFR80A72 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80A72 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 80 / 1 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 72 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744690
N° MFR80A72 SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    23.5000 po
  • Diamètre du pas
    22.926 po
  • Largeur de la dent
    0,5750 po
  • Poids
    65.70 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    72
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648186884

Aperçu

Description du fabricant
80A72 SPKT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon