Motion
80B10SS SPKT

IWIS
80B10SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 10 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744696
N° MFR80B10SS SPKT
Prix185.34 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80B10SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 10 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744696
N° MFR80B10SS SPKT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix185.34 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6250 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.6800 po
  • Diamètre du pas
    3.236 po
  • Largeur de la dent
    0,6250 po
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    10
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648186921

Aperçu

Description du fabricant
80B10SS SPKT