Motion
80B30H SPKT

IWIS
80B30H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1-3/16 po d’alésage, 30 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744729
N° MFR80B30H SPKT
Prix216.95 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80B30H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1-3/16 po d’alésage, 30 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744729
N° MFR80B30H SPKT
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
Prix216.95 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.1100 po
  • Diamètre du pas
    9.567 po
  • Largeur de la dent
    0,5750 po
  • Poids
    16.80 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    30
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648602896

Aperçu

Description du fabricant
80B30H SPKT