Motion
E50B14H SPKT

IWIS
E50B14H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 50 / 5/8 po, gros, 5/8 po d’alésage, 14 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745404
N° MFRE50B14H SPKT
Prix111.10 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
E50B14H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 50 / 5/8 po, gros, 5/8 po d’alésage, 14 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745404
N° MFRE50B14H SPKT
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
Prix111.10 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1100 po
  • Diamètre du pas
    2.803 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    2.72 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de Dents  
    14
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648191307

Aperçu

Description du fabricant
E50B14H SPKT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good