Motion
E60B17H SPKT

IWIS
E60B17H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 17 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745426
N° MFRE60B17H SPKT
Prix203.09 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
E60B17H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 17 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745426
N° MFRE60B17H SPKT
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
Prix203.09 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.4600 po
  • Diamètre du pas
    4.082 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    7.70 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de Dents  
    17
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648191529

Aperçu

Description du fabricant
E60B17H SPKT