Motion
E60B35H SPKT

IWIS
E60B35H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 60 / 3/4 po, gros, 1-1/4 po d’alésage, 35 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745437
N° MFRE60B35H SPKT
Prix598.17 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
E60B35H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 60 / 3/4 po, gros, 1-1/4 po d’alésage, 35 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745437
N° MFRE60B35H SPKT
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
Prix598.17 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.7800 po
  • Diamètre du pas
    8.367 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    34.50 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de Dents  
    35
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648191635

Aperçu

Description du fabricant
E60B35H SPKT