Motion
E80B23H SPKT

IWIS
E80B23H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 23 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745451
N° MFRE80B23H SPKT
Prix483.77 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
E80B23H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 23 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745451
N° MFRE80B23H SPKT
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
Prix483.77 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    5.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 5/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.8800 po
  • Diamètre du pas
    7.344 po
  • Largeur de la dent
    0,6250 po
  • Poids
    33.60 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648191772

Aperçu

Description du fabricant
E80B23H SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif