Motion
2917
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10746777
N° MFR2917
Prix276.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10746777
N° MFR2917
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
Prix276.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2917 ROULEMENT À BILLES DE BUTÉE AUTO-ALIGNABLE,
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 2917 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 85mm et un diamètre extérieur de 115mm , adapté aux applications robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2917
  • Numéro CUP du fabricant
    192661050767
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661050767

Aperçu

Description du fabricant
2917 ROULEMENT À BILLES DE BUTÉE AUTO-ALIGNABLE,