Motion
23068CAG3MKW507TL

NSK
23068CAG3MKW507TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 133 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10746903
N° MFR23068CAG3MKW507TL
Prix31,283.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23068CAG3MKW507TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 133 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10746903
N° MFR23068CAG3MKW507TL
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
Prix31,283.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    133 mm
  • Poids
    100.77 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230, TL : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    2280000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661023372
  • Rpm max.
    710 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    560 tr/min
  • Vitesse maximale
    710 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    4400000 N
  • CUP_NON
    192661023372

Aperçu

Description du fabricant
23068CAG3MKW507TL CHS PÂLE SPÉPHRIQUE R