Motion
23096CAG3MKC3W507TL

NSK
23096CAG3MKC3W507TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 165 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746909
N° MFR23096CAG3MKC3W507TL
Prix74,926.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23096CAG3MKC3W507TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 165 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746909
N° MFR23096CAG3MKC3W507TL
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
Prix74,926.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    165 mm
  • Poids
    210.84 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230, TL : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    3800000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661015032
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    400 tr/min
  • Vitesse maximale
    480 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    7950000 N
  • CUP_NON
    192661015032

Aperçu

Description du fabricant
23096CAG3MKC3W507TL CHS PÂLE SPÉRIQUE