Motion
2309KTN

NSK
2309KTN

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm
N° D’ARTICLE MI10746911
N° MFR2309KTN
Prix422.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
2309KTN

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm
N° D’ARTICLE MI10746911
N° MFR2309KTN
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
Prix422.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    LA BILLE AUTO-ALIGNABLE EXTRA LARGE 2309KTN SERA
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2309KTN Roulement : 1:12 alésage conique de 45 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 36 mm ; convient aux applications d'arbre de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2309KTN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176415661
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176415661

Aperçu

Description du fabricant
LA BILLE AUTO-ALIGNABLE EXTRA LARGE 2309KTN SERA