Motion
23136CAMKDD2E4C3TF

NSK CORP, BEARING DIV
23136CAMKDD2E4C3TF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 96 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746922
N° MFR23136CAMKDD2E4C3TF
Prix6,162.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23136CAMKDD2E4C3TF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 96 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746922
N° MFR23136CAMKDD2E4C3TF
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
Prix6,162.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    96 mm
  • Poids
    25 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, type scellé amovible, HTF : acier Hi-TF longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    1060000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661077580
  • Tr/min maximum (graisse)
    720 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    1400000 N
  • CUP_NON
    192661077580

Aperçu

Description du fabricant
23136CAMKDD2E4C3TF CHS SPHÉRIQUE MOYEN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues