Motion
2313JC3
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm
N° D’ARTICLE MI10746925
N° MFR2313JC3
Prix1,045.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm
N° D’ARTICLE MI10746925
N° MFR2313JC3
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
Prix1,045.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    48 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    LA BILLE AUTO-ALIGNABLE EXTRA LARGE 2313JC3 SERA
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2313JC3 Roulement à billes auto-alignant : alésage droit de 65 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 48 mm; performance industrielle robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2313JC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176415876
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176415876

Aperçu

Description du fabricant
LA BILLE AUTO-ALIGNABLE EXTRA LARGE 2313JC3 SERA