Motion
23140CAMKDD2E4C3TF

NSK CORP, BEARING DIV
23140CAMKDD2E4C3TF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 340 mm, largeur 112 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746926
N° MFR23140CAMKDD2E4C3TF
Prix11,609.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23140CAMKDD2E4C3TF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 340 mm, largeur 112 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746926
N° MFR23140CAMKDD2E4C3TF
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
Prix11,609.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    112 mm
  • Poids
    42.55 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, type scellé amovible, HTF : acier Hi-TF longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    1360000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661077603
  • Tr/min maximum (graisse)
    630 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    1790000 N
  • CUP_NON
    192661077603

Aperçu

Description du fabricant
23140CAMKDD2E4C3TF CHS SPHÉRIQUE MOYEN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif