Motion
23148CAMKDD2E4C3TF

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAMKDD2E4C3TF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746928
N° MFR23148CAMKDD2E4C3TF
Prix16,891.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAMKDD2E4C3TF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746928
N° MFR23148CAMKDD2E4C3TF
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
Prix16,891.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Poids
    63 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 240, HTF : acier Hi-TF longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    1830000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661077610
  • Tr/min maximum (graisse)
    540 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    2470000 N
  • CUP_NON
    192661077610

Aperçu

Description du fabricant
23148CAMKDD2E4C3TF CHS SPHÉRIQUE MOYEN