Motion
231630CAG3KC4P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
231630CAG3KC4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 1030 mm, largeur 315 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI10746936
N° MFR231630CAG3KC4P55W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
231630CAG3KC4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 1030 mm, largeur 315 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI10746936
N° MFR231630CAG3KC4P55W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    630 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1030 mm
  • Global Largeur  
    315 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661096437
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    192661096437

Aperçu

Description du fabricant
231630CAG3MKC4W507TL ROULEAU SPHÉRIQUE