Motion
2316MC3

NSK
2316MC3

Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 58 mm
N° D’ARTICLE MI10746941
N° MFR2316MC3
Prix2,231.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
2316MC3

Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 58 mm
N° D’ARTICLE MI10746941
N° MFR2316MC3
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
Prix2,231.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    58 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ALÉSAGE CYLINDRIQUE 2316MC3 À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE B
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2316MC3 Roulement : alésage droit de 80 mm, fermeture ouverte, DE de 170 mm, largeur de 58 mm; parfait pour les grosses machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2316MC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176928314
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176928314

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE CYLINDRIQUE 2316MC3 À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE B