Motion
23172CAMKDD2E4C3TF

NSK
23172CAMKDD2E4C3TF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 600 mm, largeur 192 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746943
N° MFR23172CAMKDD2E4C3TF
Prix87,629.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23172CAMKDD2E4C3TF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 600 mm, largeur 192 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746943
N° MFR23172CAMKDD2E4C3TF
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
Prix87,629.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    600 mm
  • Global Largeur  
    192 mm
  • Poids
    201.92 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 360, HTF : acier Hi-TF longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    3900000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661077672
  • Tr/min maximum (graisse)
    360 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    5600000 N
  • CUP_NON
    192661077672

Aperçu

Description du fabricant
23172CAMKDD2E4C3TF CHS SPHÉRIQUE MOYEN