Motion
2317KJ

NSK
2317KJ

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm
N° D’ARTICLE MI10746946
N° MFR2317KJ
Prix2,665.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
2317KJ

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm
N° D’ARTICLE MI10746946
N° MFR2317KJ
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
Prix2,665.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    60 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2317KJ NSK 2317KJ, DIAM. 85 MM, 180 M
  • Code d’harmonisation
    8482105060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2317KJ Roulement à billes auto-alignable : 1:12 alésage conique de 85 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 60 mm; conçu pour la précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2317KJ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176529337
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176529337

Aperçu

Description du fabricant
2317KJ NSK 2317KJ, DIAM. 85 MM, 180 M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs