Motion
23180CAG3MKC4P55W507

NSK
23180CAG3MKC4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI10746947
N° MFR23180CAG3MKC4P55W507
Prix67,124.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23180CAG3MKC4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI10746947
N° MFR23180CAG3MKC4P55W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67,124.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    255.51 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 231, TL : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    4150000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661043325
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    380 tr/min
  • Vitesse maximale
    480 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    7900000 N
  • CUP_NON
    192661043325

Aperçu

Description du fabricant
23180CAG3MKC4P55W507 CHS SPHÉRIQUE MOYEN