Motion
23244CKW507

NSK
23244CKW507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 144 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10746967
N° MFR23244CKW507
Prix11,977.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23244CKW507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 144 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10746967
N° MFR23244CKW507
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
Prix11,977.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    144 mm
  • Poids
    77.50082 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232
  • Capacité de charge dynamique
    2010000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661012383
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    670 tr/min
  • Vitesse maximale
    900 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    3400000 N
  • CUP_NON
    192661012383

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE LOURD DE 23244CKW507 HPS