Motion
23268CAG3MKC35W507TL

NSK
23268CAG3MKC35W507TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 620 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746971
N° MFR23268CAG3MKC35W507TL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23268CAG3MKC35W507TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 620 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746971
N° MFR23268CAG3MKC35W507TL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    224 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661044865
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    192661044865

Aperçu

Description du fabricant
23268CAG3MKC35W507TL HPS SPHERICA LOURD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues