Motion
23288CAG3MKC4P55W507

NSK
23288CAG3MKC4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 790 mm, largeur 280 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI10746975
N° MFR23288CAG3MKC4P55W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23288CAG3MKC4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 790 mm, largeur 280 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI10746975
N° MFR23288CAG3MKC4P55W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Extérieur Diamètre  
    790 mm
  • Global Largeur  
    280 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    192661051405
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    192661051405

Aperçu

Description du fabricant
23288CAG3MKC4P55W507 HPS SPHERICA LOURD