Motion
239/600CAG3MKW507-TL

NSK
239/600CAG3MKW507-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 600 mm, DI 800 mm, largeur 150 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10746983
N° MFR239/600CAG3MKW507-TL
Prix99,260.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
239/600CAG3MKW507-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 600 mm, DI 800 mm, largeur 150 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10746983
N° MFR239/600CAG3MKW507-TL
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
Prix99,260.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    600 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    800 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Poids
    205.23 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 239, TL : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    3450000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661014417
  • Rpm max.
    400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    320 tr/min
  • Vitesse maximale
    400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    8100000 N
  • CUP_NON
    192661014417

Aperçu

Description du fabricant
239/600CAG3MKW507-TL HPS EXTRA LIGHT SP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs