Motion
239/630CAMKC3W509DLC

NSK
239/630CAMKC3W509DLC

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 850 mm, largeur 165 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746987
N° MFR239/630CAMKC3W509DLC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
239/630CAMKC3W509DLC

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 850 mm, largeur 165 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746987
N° MFR239/630CAMKC3W509DLC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    630 mm
  • Extérieur Diamètre  
    850 mm
  • Global Largeur  
    165 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661072912
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    192661072912

Aperçu

Description du fabricant
239/630CAMKC3W509DLC HPS EXTRA LIGHT SP