Motion
23932CAMW509

NSK
23932CAMW509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 220 mm, largeur 45 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI10746990
N° MFR23932CAMW509
Prix3,130.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23932CAMW509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 220 mm, largeur 45 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI10746990
N° MFR23932CAMW509
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
Votre prix3,130.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    220 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    11.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    450000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    192661056431
  • Tr/min maximum (graisse)
    1400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    675000 N
  • CUP_NON
    192661056431

Aperçu

Description du fabricant
23932CAMW509 HPS SPHÉRIQUE EXTRA LÉGER