Motion
23952M

NSK
23952M

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 360 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10746992
N° MFR23952M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23952M

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 360 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10746992
N° MFR23952M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    75 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661050651
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    192661050651

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE EXTRA LÉGER DE 23952M HPS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues