Motion
239630CAG3MKP55W507

NSK
239630CAG3MKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 410 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10746994
N° MFR239630CAG3MKP55W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
239630CAG3MKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 410 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10746994
N° MFR239630CAG3MKP55W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    630 mm
  • Extérieur Diamètre  
    410 mm
  • Global Largeur  
    128 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661044377
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    192661044377

Aperçu

Description du fabricant
239/630CAG3KP55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG