Motion
23984CAMKW507

NSK
23984CAMKW507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 560 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI10746996
N° MFR23984CAMKW507
Prix35,627.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23984CAMKW507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 560 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI10746996
N° MFR23984CAMKW507
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
Prix35,627.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Poids
    156.61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    1160000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    192661045480
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    1950000 N
  • CUP_NON
    192661045480

Aperçu

Description du fabricant
23984CAMKW507 HPS SPHÉRIQUE EXTRA LÉGER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif