Motion
24068CAG3MK30W507TL

NSK CORP, BEARING DIV
24068CAG3MK30W507TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10747011
N° MFR24068CAG3MK30W507TL
Price$45,977.66/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24068CAG3MK30W507TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10747011
N° MFR24068CAG3MK30W507TL
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
Price$45,977.66/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    340 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Outside Diameter  
    520 mm
  • Overall Width  
    180 mm
  • Poids
    136.3 kg

Details

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 240, TL : acier robuste et longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    3650000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661023419
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    480 tr/min
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    6050000 N
  • CUP_NON
    192661023419

Aperçu

Description du fabricant
24068CAG3MK30W507TL CHS LUMIÈRE LARGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté