Motion
28521R COUPE
Gobelet de roulement à rouleaux conique - 3.6250 po de diamètre extérieur, 0.9688 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747024
N° MFR28521R CUP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gobelet de roulement à rouleaux conique - 3.6250 po de diamètre extérieur, 0.9688 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747024
N° MFR28521R CUP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Devis requis

Specifications

Dimensions

  • Outside Diameter
    3.6250 in
  • Overall Width
    0.9688 in

Details

  • Bearing Type
    Tapered Roller Bearing Full Assemblies
  • Country of Origin
    JP
  • Harmonization Code
    8482200060
  • Manufacturer Upc Number
    192661020876
  • Measurement Standard
    Metric
  • Product Type
    Tapered Roller Bearing Full Assemblies

Overview

Mfr description
28521R CUP NSK 28521R CUP, 52.388 MM DIA

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text

Literature & Catalogs

Customers Also Bought