Motion
56425/56650
Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 4.2500 po d’alésage, 6.5000 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747115
N° MFR56425/56650
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 4.2500 po d’alésage, 6.5000 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747115
N° MFR56425/56650
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.4375 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Numéro CUP du fabricant
    192661080061
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
56425/56650 NSK 56425/56650 107.95 MM DI