Motion
6316HDY2C4EP6X263

NSK CORP, BEARING DIV
6316HDY2C4EP6X263

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm diamètre intérieur, 170 mm diamètre extérieur, 39 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747162
N° MFR6316HDY2C4EP6X263
Prix4,671.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6316HDY2C4EP6X263

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm diamètre intérieur, 170 mm diamètre extérieur, 39 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747162
N° MFR6316HDY2C4EP6X263
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
Prix4,671.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Hauteur totale
    170 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6316HDY2C4EP6X263 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 39 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6316HDY2C4EP6X263
  • Numéro CUP du fabricant
    192661049860
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661049860

Aperçu

Description du fabricant
6316HDY2C4EP6X263 ISOLÉ, ÉLECTRIQUE MO