Motion
6326MRC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 130 mm diamètre intérieur, 280 mm diamètre extérieur, 58 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747168
N° MFR6326MRC3
Prix5,144.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 130 mm diamètre intérieur, 280 mm diamètre extérieur, 58 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747168
N° MFR6326MRC3
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
Prix5,144.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Longueur totale
    280 mm
  • Global Largeur  
    58 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6326MRC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 130 mm avec un diamètre extérieur de 280 mm et une largeur de 58 mm, pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6326MRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661090541
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661090541

Aperçu

Description du fabricant
6326MRC3 NSK 6326MRC3 RAINURE MOYENNEMENT PROFONDE