Motion
7224BEAMRSUGA
Palier de contact angulaire - Alésage de 120 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI10747220
N° MFR7224BEAMRSUGA
Prix2,444.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact angulaire - Alésage de 120 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI10747220
N° MFR7224BEAMRSUGA
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
Prix2,444.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Hauteur totale
    40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BILLE DE CONTACT ANGULAIRE À LUMIÈRE 7224BEAMRSUGA
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661020579
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661020579

Aperçu

Description du fabricant
BILLE DE CONTACT ANGULAIRE À LUMIÈRE 7224BEAMRSUGA