Motion
HH914449R/412RDF+K02

NSK CORP, BEARING DIV
HH914449R/412RDF+K02

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 2.6250 po d’alésage, 7.0000 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747367
N° MFRHH914449R/412RDF+K02
Prix5,585.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
HH914449R/412RDF+K02

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 2.6250 po d’alésage, 7.0000 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747367
N° MFRHH914449R/412RDF+K02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,585.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6250 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Longueur totale
    177.8 mm
  • Largeur totale
    2.2500 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    192661047477
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    192661047477

Aperçu

Description du fabricant
HH914449R/412RDF+K02 2.6250 DANS BORE, 7.0
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon