Motion
QJ216M
Palier de contact FourPoint - Alésage 80 mm, D.E. 140 mm, Largeur 26 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI10748250
N° MFRQJ216M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact FourPoint - Alésage 80 mm, D.E. 140 mm, Largeur 26 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI10748250
N° MFRQJ216M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Hauteur totale
    26 mm
  • Global Largeur  
    26 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    OURS À QUATRE POINTS DE CONTACT SÉRIE QJ216M QJ
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176888960
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176888960

Aperçu

Description du fabricant
OURS À QUATRE POINTS DE CONTACT SÉRIE QJ216M QJ