Motion
R188ZZ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.1250 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI10748251
N° MFRR188ZZ
Prix41.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.1250 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI10748251
N° MFRR188ZZ
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
Prix41.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Hauteur totale
    12.7000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R188ZZ ROULEMENT À BILLES À RAINURE PROFONDE, 1-1/8 I
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le R188ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.1250 po avec un diamètre extérieur de 2.1250 po et une largeur de 0.5000 po, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R188ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    192661044636
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661044636

Aperçu

Description du fabricant
R188ZZ ROULEMENT À BILLES À RAINURE PROFONDE, 1-1/8 I